Stiebel Eltron - Module compact pour installation intérieure WPIC 3 - 235874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 637 mm
largeur - 1240 mm
profondeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212358740
Réf. Sonepar
00311235874
Réf. Fournisseur
235874
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
hauteur:
637 mm
largeur:
1240 mm
profondeur:
800 mm
Module compact pour installation intérieure WPIC 3