Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-G 1 - 204231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
pression de travail max. - 10 bar
température d’admission max. - 110 °C
hauteur - 531 mm
largeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212042311
Réf. Sonepar
00311204231
Réf. Fournisseur
204231
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température d’admission max.:
110 °C
hauteur:
531 mm
largeur:
360 mm
profondeur:
245 mm
raccordement primaire:
filetage intérieur
diamètre primaire nominal:
1 1/4 pouces (32)
taille de fil secondaire:
1 1/4 pouces (32)
convient pour coquille isolante:
Oui
avec coque isolante:
Oui
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non