Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-G 3 - 204232

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-G 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température d’admission max. - 110 °C

  • hauteur - 1.195 mm

  • largeur - 432 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212042328

Réf. Sonepar

00311204232

Réf. Fournisseur

204232

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

autre

pression de travail max.:

10 bar

température d’admission max.:

110 °C

hauteur:

1.195 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

398 mm

diamètre primaire nominal:

2 pouces (50)

taille de fil secondaire:

2 pouces (50)

convient pour coquille isolante:

Oui

avec coque isolante:

Oui

option de connexion latérale:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Module de pompe secteur PM-G 3