Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-U 1 - 202582

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-U 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température d’admission max. - 110 °C

  • hauteur - 531 mm

  • largeur - 360 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212025826

Réf. Sonepar

00311202582

Réf. Fournisseur

202582

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

autre

pression de travail max.:

10 bar

température d’admission max.:

110 °C

hauteur:

531 mm

largeur:

360 mm

profondeur:

245 mm

raccordement primaire:

filetage intérieur

diamètre primaire nominal:

1 1/4 pouces (32)

taille de fil secondaire:

1 1/4 pouces (32)

convient pour coquille isolante:

Oui

avec coque isolante:

Oui

option de connexion latérale:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Non

Module de pompe secteur avec circulateur chauffage PM-U 1