Stiebel Eltron - Module de pompe secteur PM-U 2 - 202583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
pression de travail max. - 10 bar
température d’admission max. - 110 °C
hauteur - 817 mm
largeur - 402 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212025833
Réf. Sonepar
00311202583
Réf. Fournisseur
202583
Marque
Stiebel Eltron
modèle:
autre
pression de travail max.:
10 bar
température d’admission max.:
110 °C
hauteur:
817 mm
largeur:
402 mm
profondeur:
412 mm
raccordement primaire:
filetage intérieur
diamètre primaire nominal:
1 1/2 pouces (40)
taille de fil secondaire:
1 1/2 pouces (40)
convient pour coquille isolante:
Oui
avec coque isolante:
Oui
option de connexion latérale:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non


