Stiebel Eltron - Module d'extension pour WPE-I Premium - 201715

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Module d'extension pour WPE-I Premium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • régulation de piscine - Oui

  • bus de communication - autre

  • montage de rails DIN - Non

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017212017159

Réf. Sonepar

00311201715

Réf. Fournisseur

201715

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

régulation de piscine:

Oui

bus de communication:

autre

montage de rails DIN:

Non

hauteur:

130 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

50 mm

Module d'extension pour WPE-I 33-44-59-87 H 400 Premium