Stiebel Eltron - Module hydraulique HM Trend - 233510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 168 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - extrémité de tube
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212335109
Réf. Sonepar
00311233510
Réf. Fournisseur
233510
Marque
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
168 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
extrémité de tube
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
1908 mm
diamètre:
828 mm
dimension de raccordement 1:
22 mm
type raccordement 2:
extrémité de tube
dimension de raccordement 2:
28 mm
avec doigt de gant:
Non
avec résistance électrique intégrée:
Oui
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
2107 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B









