Stiebel Eltron - Module thermique d'appartement WS T 2 Plus S - 202527

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Module thermique d'appartement WS T 2 Plus S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec pompe de circulation d'eau - Oui

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • température primaire, canalisation montante - 45...60 °C

  • pression de travail max. - 1 kPa

  • capacité de chauffage max. - 12 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212025277

Réf. Sonepar

00311202527

Réf. Fournisseur

202527

Marque

Stiebel Eltron

avec pompe de circulation d'eau:

Oui

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

température primaire, canalisation montante:

45...60 °C

pression de travail max.:

1 kPa

capacité de chauffage max.:

12 kW

convient pour le chauffage urbain:

Oui

convient pour le chauffage collectif:

Oui

convient pour pompe à chaleur:

Oui

convient pour le chauffage solaire:

Oui

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):

Oui

avec récupérateur de chaleur:

Oui

échangeur de chaleur de matériau à souder:

cuivre soudé

interrupteur alternatif avec double séparation:

Non

échangeur de chaleur entièrement étanche:

Oui

avec adaptateur pour compteur de chaleur:

Oui

avec compteur de chaleur:

Non

avec pièce de montage pour compteur d'eau froide:

Oui

prépressurisation maximale:

1 kPa

capacité de débit à 60 °C en continu:

19 l/min

performance, eau sanitaire:

42 kW

plage de réglage de la température d'eau chaude:

35...55 °C

diamètre nominal alimentation:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal retour:

3/4 pouce (20)

diamètre du filetage chauffage:

3/4 pouce (20)

diamètre nominal eau chaude sanitaire:

3/4 pouce (20)

diamètre eau froide sanitaire:

3/4 pouce (20)

avec raccordement de circulation:

Oui

tuyau de circulation de taille de raccordement:

3/4 pouce (20)

avec priorité eau chaude sanitaire:

Oui

avec radiateur électrique:

Non

avec régulateur de pression différentielle:

Oui

niveau de maintien de chaleur:

Oui

régulateur de débit:

Oui

avec pare-boue:

Oui

avec soupape de sûreté:

Non

vanne de zone:

Oui

avec isolation:

Non

hauteur:

761 mm

largeur:

799 mm

profondeur:

117 mm

Module thermique d'appartement pour ECS et/ou chauffage sur plancher chauffant avec thermostat mécanique ou radiateurs, avec échangeur Sealix© pour eaux agressives WS T 2 Plus S