Stiebel Eltron - Module thermique d'appartement WS T 3 Plus - 202525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec pompe de circulation d'eau - Oui
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
température primaire, canalisation montante - 45...60 °C
pression de travail max. - 1 kPa
capacité de chauffage max. - 12 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212025253
Réf. Sonepar
00311202525
Réf. Fournisseur
202525
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
avec pompe de circulation d'eau:
Oui
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
température primaire, canalisation montante:
45...60 °C
pression de travail max.:
1 kPa
capacité de chauffage max.:
12 kW
convient pour le chauffage urbain:
Oui
convient pour le chauffage collectif:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
convient pour le chauffage solaire:
Oui
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009):
Oui
avec récupérateur de chaleur:
Oui
échangeur de chaleur de matériau à souder:
cuivre soudé
interrupteur alternatif avec double séparation:
Non
échangeur de chaleur entièrement étanche:
Non
avec adaptateur pour compteur de chaleur:
Oui
avec compteur de chaleur:
Non
avec pièce de montage pour compteur d'eau froide:
Oui
prépressurisation maximale:
1 kPa
capacité de débit à 60 °C en continu:
22 l/min
performance, eau sanitaire:
50 kW
plage de réglage de la température d'eau chaude:
35...55 °C
diamètre nominal alimentation:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal retour:
3/4 pouce (20)
diamètre du filetage chauffage:
3/4 pouce (20)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
3/4 pouce (20)
diamètre eau froide sanitaire:
3/4 pouce (20)
avec raccordement de circulation:
Oui
tuyau de circulation de taille de raccordement:
3/4 pouce (20)
avec priorité eau chaude sanitaire:
Oui
avec radiateur électrique:
Non
avec régulateur de pression différentielle:
Oui
niveau de maintien de chaleur:
Oui
régulateur de débit:
Oui
avec pare-boue:
Oui
avec soupape de sûreté:
Non
vanne de zone:
Oui
avec isolation:
Non
hauteur:
761 mm
largeur:
799 mm
profondeur:
117 mm