Stiebel Eltron - Option carte d'inteface Modbus RS 485 pour gamme VRL-C - 237648


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059576800497
Réf. Sonepar
00311680049
Réf. Fournisseur
237648
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre