Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée 44 kW WPE-I 44 H 400 Premium - 201413

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée 44 kW WPE-I 44 H 400 Premium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 11...44 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.6

  • COPd à Tj=+7°C - 5.2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212014134

Réf. Sonepar

00311201413

Réf. Fournisseur

201413

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

11...44 kW

type de réfrigérant:

R410a

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.6

COPd à Tj=+7°C:

5.2

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Non

tension de raccordement:

400 V

fusible (lent):

40 A

largeur:

692 mm

hauteur:

1723 mm

profondeur:

803 mm

poids:

300 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

56 dB(A)

température d'utilisation source:

-10...20 °C

température max. de départ chauffage:

65 °C

pression de service max. système source:

6 bar

pression de service max. système émetteur:

6 bar

diamètre externe de tube raccordement système source:

42 mm

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

35 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

218

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

226

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

220

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

168

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

174

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

167

charge en fluide réfrigérant:

4.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

PAC géothermique triphasée 44 kW à modulation de puissance WPE-I 44 H 400 Premium