Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée 59 kW WPE-I 59 H 400 Premium - 201414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 14...59 kW
type de réfrigérant - R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.5
COPd à Tj=+7°C - 4.7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WPE-I Premium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212014141
Réf. Sonepar
00311201414
Réf. Fournisseur
201414
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
14...59 kW
type de réfrigérant:
R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:
4.5
COPd à Tj=+7°C:
4.7
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
régulation de piscine:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Non
tension de raccordement:
400 V
fusible (lent):
50 A
largeur:
900 mm
hauteur:
1742 mm
profondeur:
848 mm
poids:
430 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
61 dB(A)
température d'utilisation source:
-10...20 °C
température max. de départ chauffage:
65 °C
pression de service max. système source:
6 bar
pression de service max. système émetteur:
6 bar
diamètre externe de tube raccordement système source:
54 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
42 mm
possibilité de mise en cascade:
Oui
commande à distance possible:
Oui
transfert de données par Internet:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
200
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
204
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
203
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
155
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
160
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
157
charge en fluide réfrigérant:
6.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++