Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 20 - 233003

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 21.5...21.5 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

  • cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.7

  • puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510 - 27.9...27.9 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212330036

Réf. Sonepar

00311233003

Réf. Fournisseur

233003

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

21.5...21.5 kW

type de réfrigérant:

R410a

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.7

puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510:

27.9...27.9 kW

cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:

5.9

COPd à Tj=+7°C:

3.9

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Non

tension de raccordement:

400 V

largeur:

1242 mm

hauteur:

1154 mm

profondeur:

860 mm

poids:

345 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

54 dB(A)

température d'utilisation source:

-5...20 °C

température max. de départ chauffage:

60 °C

pression de service max. système source:

6 bar

pression de service max. système émetteur:

6 bar

indice de protection (IP):

IP34

possibilité de mise en cascade:

Oui

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

192

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

201

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

188

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

131

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

137

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

128

charge en fluide réfrigérant:

6 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

PAC géothermique eau/eau ou eau glycolée/eau triphasée grosse puissance WPF 20