Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 27 - 233004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 29.7...29.7 kW
type de réfrigérant - R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.8
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510 - 37.8...37.8 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212330043
Réf. Sonepar
00311233004
Réf. Fournisseur
233004
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
29.7...29.7 kW
type de réfrigérant:
R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:
4.8
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510:
37.8...37.8 kW
cOP à 10/35 °C (W10/W35) selon EN 14511:
6.2
COPd à Tj=+7°C:
3.9
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
régulation de piscine:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Non
tension de raccordement:
400 V
largeur:
1242 mm
hauteur:
1154 mm
profondeur:
860 mm
poids:
367 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
55 dB(A)
température d'utilisation source:
-5...20 °C
température max. de départ chauffage:
60 °C
pression de service max. système source:
6 bar
pression de service max. système émetteur:
6 bar
indice de protection (IP):
IP34
possibilité de mise en cascade:
Oui
commande à distance possible:
Oui
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
203
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
213
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
201
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
132
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
139
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
131
charge en fluide réfrigérant:
7.2 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++



