Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 40 - 233006

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • largeur - 1242 mm

  • hauteur - 1154 mm

  • profondeur - 860 mm

  • poids - 415 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212330067

Réf. Sonepar

00311233006

Réf. Fournisseur

233006

Marque

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R410a

largeur:

1242 mm

hauteur:

1154 mm

profondeur:

860 mm

poids:

415 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

57.9 dB(A)

température max. de départ chauffage:

60 °C

indice de protection (IP):

IP34

charge en fluide réfrigérant:

10 kg

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

PAC géothermique eau/eau ou eau glycolée/eau triphasée grosse puissance WPF 40