Stiebel Eltron - PAC géothermique triphasée grosse puissance WPF 52 - 233007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
largeur - 1242 mm
hauteur - 1154 mm
profondeur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212330074
Réf. Sonepar
00311233007
Réf. Fournisseur
233007
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
type de réfrigérant:
R410a
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
largeur:
1242 mm
hauteur:
1154 mm
profondeur:
860 mm
poids:
539 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
58 dB(A)
température max. de départ chauffage:
60 °C
indice de protection (IP):
IP34
charge en fluide réfrigérant:
12.5 kg
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++