Stiebel Eltron - Passerelle Internet ISG Connect - 206780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
radio bidirectionnelle - Non
modèle - Ethernet
mode de pose - saillie
couleur - blanc
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212067802
Réf. Sonepar
00311206780
Réf. Fournisseur
206780
Marque
Stiebel Eltron
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
Ethernet
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui









