Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Pièce de raccordement pour système aéraulique LVD VS - 231787

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pièce de raccordement pour système aéraulique LVD VS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur nominale du conduit - 143 mm

  • hauteur nominale du conduit - 57 mm

  • longueur - 85 mm

  • matériau du conduit - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212317877

Réf. Sonepar

00311231787

Réf. Fournisseur

231787

Marque

Stiebel Eltron

largeur nominale du conduit:

143 mm

hauteur nominale du conduit:

57 mm

longueur:

85 mm

matériau du conduit:

plastique

Pièce de raccordement pour système aéraulique LVD VS pour un assemblage facile de deux pièces moulées