fin de vie

Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 C Premium compact D Set P 2 - 206750

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 13 kW HPA-O 13 C Premium compact D Set P 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.84 kW

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 6.76...17.06 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017212067505

Réf. Sonepar

00311206750

Réf. Fournisseur

206750

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.84 kW

tension de raccordement:

400...400 V

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

6.76...17.06 kW

poids:

175 kg

température de l'air:

-20...40 °C

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

6.76...14.88 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

5.09

COPd à Tj=+7°C:

4.61

largeur:

1.49 mm

hauteur:

1.045 mm

profondeur:

593 mm

niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:

48 dB

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

54 dB

nombre de phases:

3

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

bruit de fonctionnement:

54...54 dB(A)

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

pression de service max. système émetteur:

3 bar

quantité d'air:

3...4 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

246

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

160

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

187

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

177

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

131

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

144

Pompe à chaleur air/eau monobloc 13 kW avec tour hydraulique HSBC 300 P cool, fonction refroidissement, triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la réno HPA-O 13 C Premium compact D Set P 2