Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau 8 kW Chauffage+ECS HPA-O 8 CS Plus compact D Set SP 1.1 - 206761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.86 kW
tension de raccordement - 230...230 V
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
poids - 91 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPA-O Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017212067611
Réf. Sonepar
00311206761
Réf. Fournisseur
206761
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
4.86 kW
tension de raccordement:
230...230 V
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
poids:
91 kg
température de l'air:
-20...40 °C
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.76
COPd à Tj=+7°C:
4.6
largeur:
1.152 mm
hauteur:
812 mm
profondeur:
524 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
57 dB
nombre de phases:
1
bruit de fonctionnement:
57...57 dB(A)
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
pression de service max. système émetteur:
3 bar
quantité d'air:
1.57...2.17 m³/h
régulation de la température ambiante:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
215
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
147
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
177
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
153
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
103
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
125