Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 10 kW HPA-O 10 C PREMIUM - 238979

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++

  • largeur - 1.49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212389799

Réf. Sonepar

00311238979

Réf. Fournisseur

238979

Marque

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R410a

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A+++

largeur:

1.49 mm

hauteur:

1.045 mm

profondeur:

593 mm

poids:

175 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

55 dB

nombre de phases:

3

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

3...4 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

245

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

167

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

192

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

177

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

133

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

147

Pompe à chaleur air/eau monobloc à modulation de puissance 10 kW, fonction refroidissement, alimentation triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, pour le neuf ou la rénovation HPA-O 10 C PREMIUM

Les Atouts de l'article:

La pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et le refroidissement est installée en extérieurLa technologie d’inverter permet une adaptation optimale de la puissance de chauffe grâce au compresseur à variation de vitesse