Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 13 kW HPA-O 13 C PREMIUM - 238983


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 45511 kW
type de réfrigérant - R410a
tension de raccordement - 400...400 V
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HPA-O Premium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017212389836
Réf. Sonepar
00311238983
Réf. Fournisseur
238983
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
45511 kW
type de réfrigérant:
R410a
tension de raccordement:
400...400 V
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
6.8...17.1 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
6.8...14.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
45296
COPd à Tj=+7°C:
45447
montage appareil:
montage à l’intérieur
largeur:
1.49 mm
hauteur:
1.045 mm
profondeur:
593 mm
poids:
175 kg
niveau de pression acoustique selon EN12102 à 0/35 °C et à une distance de 1 m.:
48 dB
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
55 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
28 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
bruit de fonctionnement:
54...54 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
5.5 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
3...4 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
type de réglage:
régulation selon conditions atmosphériques
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
246
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
160
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
187
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
177
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
131
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
144
Les Atouts de l'article:
La pompe à chaleur air-eau pour le chauffage et le refroidissement est installée en extérieurLa technologie d’inverter permet une adaptation optimale de la puissance de chauffe grâce au compresseur à variation de vitesse