Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 6 kW HPA-O 6 CS PLUS - 238986

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 6 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPA-O Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212389867
Réf. Sonepar
00311238986
Réf. Fournisseur
238986
Marque
Stiebel Eltron
type de réfrigérant:
R410a
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
6 kW
largeur:
1.152 mm
hauteur:
812 mm
profondeur:
524 mm
poids:
91 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
57 dB
nombre de phases:
1
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
charge en fluide réfrigérant:
2 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
limitation de la consommation électrique maximale:
20 A
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2.088
pression de service max. système émetteur:
3 bar
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
1.57...2.17 m³/h
régulation de la température ambiante:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
213
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
151
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
177
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
153
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
103
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
125













