Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance version extérieure WPL 19 A - 236412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 6.7 kW
type de réfrigérant - R410a
tension de raccordement - 400...400 V
température max. de départ chauffage - 65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4017212364123
Réf. Sonepar
00311236412
Réf. Fournisseur
236412
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
6.7 kW
type de réfrigérant:
R410a
tension de raccordement:
400...400 V
température max. de départ chauffage:
65 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
9.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
5
COPd à Tj=+7°C:
4.1
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1240 mm
hauteur:
1434 mm
profondeur:
1280 mm
poids:
279 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
59 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
1 1/4 pouce externe
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
bruit de fonctionnement:
59...59 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
4.8 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
débit nominal système émetteur:
16.67 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
limitation de la consommation électrique maximale:
5 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2088
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
1900...2300 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Oui
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Oui
type de réglage:
autre
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
220
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
147
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
181
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
171
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
121
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
144





