Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance version intérieure WPL 24I - 235194

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 7.4 kW

  • type de réfrigérant - R410a

  • tension de raccordement - 400...400 V

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212351949

Réf. Sonepar

00311235194

Réf. Fournisseur

235194

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

7.4 kW

type de réfrigérant:

R410a

tension de raccordement:

400...400 V

température max. de départ chauffage:

65 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

13.4 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511:

4.7

COPd à Tj=+7°C:

4.5

montage appareil:

montage à l’intérieur

largeur:

800 mm

hauteur:

1182 mm

profondeur:

1240 mm

poids:

289 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

54 dB

nombre de phases:

3

diamètre de filetage chauffage central:

1 1/4 pouce externe

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

28 mm

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

bruit de fonctionnement:

54...54 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

4.8 kg

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

débit nominal système émetteur:

0.3 l/s

démarrage progressif intégré:

Oui

fréquence:

autre

indice de protection (IP):

autre

limitation de la consommation électrique maximale:

5 A

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2088

protection de l'appareil:

16 A

quantité d'air:

1900...2400 m³/h

raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:

Oui

régulation de la température ambiante:

Oui

régulation de piscine:

Oui

régulation pour commande d'accumulateur:

Oui

type de réglage:

autre

type d'optimisation:

autre

transmission de données via liaison bus:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

227

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

145

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

180

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

169

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

116

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

139

Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 13 kW, alimentation triphasée, température de départ jusqu'à 65°C, idéal pour la rénovation, verstion intérieure WPL 24 I