Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 12 kW monophasée R290 WPE-I 12.1 Plus H 230 - 207184
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 2.7...11.6 kW
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW
type de réfrigérant - R290
adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Non
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WPE-I Plus
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212071847
Réf. Sonepar
00311207184
Réf. Fournisseur
207184
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
2.7...11.6 kW
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...6 kW
type de réfrigérant:
R290
adapté à une source ouverte (eau souterraine):
Non
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:
4.9
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
appareil de production d'eau chaude intégré:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
refroidissement intégré:
Non
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
régulation de piscine:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
tension de raccordement:
230 V
largeur:
600 mm
hauteur:
1450 mm
profondeur:
700 mm
poids:
132 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
40 dB(A)
température d'utilisation source:
-10...25 °C
température max. de départ chauffage:
70 °C
pression de service max. système source:
6 bar
pression de service max. système émetteur:
3 bar
possibilité de mise en cascade:
Oui
commande à distance possible:
Oui
transfert de données par USB:
Oui
transfert de données par Internet:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0


