Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 4 kW monophasée réversible ECS HPG-I 04 DCS Premium - 202632
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1...4.2 kW
type de réfrigérant - R454c
adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 40.6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPG-I Premium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212026328
Réf. Sonepar
00311202632
Réf. Fournisseur
202632
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
1...4.2 kW
type de réfrigérant:
R454c
adapté à une source ouverte (eau souterraine):
Oui
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:
40.6
COPd à Tj=+7°C:
40.5
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Oui
régulation de piscine:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
tension de raccordement:
230 V
fusible (lent):
16 A
largeur:
600 mm
hauteur:
1971 mm
profondeur:
703 mm
poids:
265 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
43 dB(A)
température d'utilisation source:
-5...20 °C
température max. de départ chauffage:
75 °C
débit nominal système source:
0.1 l/s
débit nominal système émetteur:
0.1 l/s
pression de service max. système émetteur:
3 bar
diamètre externe de tube raccordement système source:
28 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
indice de protection (IP):
IP20
transfert de données par Internet:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
195
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
2000.5
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
1860.9
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
153
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
1560.8
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
1460.7
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
108 %


