Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 7 kW triphasée R290 ECS intégrée WPE-I 07.1 Plus HW - 207180

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 7 kW triphasée R290 ECS intégrée WPE-I 07.1 Plus HW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1.6...7 kW

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Non

  • adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212071809

Réf. Sonepar

00311207180

Réf. Fournisseur

207180

Marque

Stiebel Eltron

puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:

1.6...7 kW

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

type de réfrigérant:

R290

adapté à une source ouverte (eau souterraine):

Non

adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):

Oui

cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:

4.6

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

appareil de production d'eau chaude intégré:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

refroidissement intégré:

Non

adapté au chauffage d'eau de piscine:

Oui

régulation de piscine:

Oui

avec élément chauffant électrique:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur:

1863 mm

profondeur:

700 mm

poids:

156 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

37 dB(A)

température d'utilisation source:

-10...25 °C

température max. de départ chauffage:

70 °C

pression de service max. système source:

6 bar

pression de service max. système émetteur:

3 bar

possibilité de mise en cascade:

Oui

commande à distance possible:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

transfert de données par Internet:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

quantité d'eau de chauffage:

175 l

volume d'eau chaude sanitaire:

175 l

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0

Pompe à chaleur géothermique 7 kW alimentation triphasée R290 ECS intégrée, température de départ jusqu'à 70°C, pour le neuf ou la rénovation WPE-I 07.1 Plus HW