Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique 8 kW monophasée réversible HPG-I 08 CS Premium - 202629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 1...7.6 kW
type de réfrigérant - R454c
adapté à une source ouverte (eau souterraine) - Oui
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511 - 4.7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HPG-I Premium
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212026298
Réf. Sonepar
00311202629
Réf. Fournisseur
202629
Marque
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
1...7.6 kW
type de réfrigérant:
R454c
adapté à une source ouverte (eau souterraine):
Oui
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
cOP à 0/35 °C (B0/W35) selon EN 14511:
4.7
COPd à Tj=+7°C:
4.7
appareil de production d'eau chaude intégré:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
refroidissement intégré:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
tension de raccordement:
230 V
fusible (lent):
16 A
largeur:
598 mm
hauteur:
1.319 mm
profondeur:
658 mm
poids:
177 kg
température d'utilisation source:
-5...20 °C
température max. de départ chauffage:
75 °C
débit nominal système source:
0.2 l/s
débit nominal système émetteur:
0.1 l/s
transfert de données par Internet:
Oui
transmission de données via liaison bus:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
197
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
203.7
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
197.1
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
158
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
163.4
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
157.1
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
148
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A+++









