Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique sur nappe 6,7 kW WPW-I 07 H 400 Premium - 201558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R410a
température max. de départ chauffage - 65 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++
COPd à Tj=+7°C - 5.1
montage appareil - montage à l’intérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212015582
Réf. Sonepar
00311201558
Réf. Fournisseur
201558
Marque
Stiebel Eltron
type de réfrigérant:
R410a
température max. de départ chauffage:
65 °C
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
COPd à Tj=+7°C:
5.1
montage appareil:
montage à l’intérieur
largeur:
400 mm
hauteur:
1228 mm
profondeur:
822 mm
poids:
100 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
47.7 dB
diamètre de filetage chauffage central:
1 1/4 pouce externe
charge en fluide réfrigérant:
1.7 kg
débit nominal système émetteur:
20.004 l/s
indice de protection (IP):
IP2X
limitation de la consommation électrique maximale:
14 A






