Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique triphasée ON/OFF WPE-I 07 H 400 Plus - 205829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510 - 7.3...7.3 kW
type de réfrigérant - autre
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510 - 9.5...9.5 kW
tension de raccordement - 400 V
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WPE-I Plus
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017212058299
Réf. Sonepar
00311205829
Réf. Fournisseur
205829
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 0/35 ° C (B0 / W35) selon EN 14510:
7.3...7.3 kW
type de réfrigérant:
autre
puissance calorifique à 10/35 ° C (W10 / W35) selon EN 14510:
9.5...9.5 kW
tension de raccordement:
400 V
largeur:
600 mm
hauteur:
1430 mm
profondeur:
707 mm
poids:
125 kg
température max. de départ chauffage:
60 °C
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
191
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
196
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
193
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
138
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
142
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
138
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
104 %
charge en fluide réfrigérant:
0.8 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
698
niveau de performance acoustique selon EN 12102 à 10/35°C:
44 dB(A)
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A++