Stiebel Eltron - Pompe à chaleur multifonction LWZ 05.1 Premium HKWL 230 - 206282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 2.6 kW
type de réfrigérant - R290
tension de raccordement - 400...400 V
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212062821
Réf. Sonepar
00311206282
Réf. Fournisseur
206282
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
2.6 kW
type de réfrigérant:
R290
tension de raccordement:
400...400 V
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
5 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
3...3 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
2...2 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.5
COPd à Tj=+7°C:
4.1
montage appareil:
montage à l’intérieur
largeur:
1430 mm
hauteur:
1885 mm
profondeur:
800 mm
poids:
420 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
50 dB
nombre de phases:
3
diamètre de filetage chauffage central:
22 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Non
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Non
convient pour le refroidissement actif:
Oui
débit nominal système émetteur:
0 l/s
démarrage progressif intégré:
Oui
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
102 %
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
3
pression de service max. système émetteur:
3 bar
profil de soutirage:
XL
protection de l'appareil:
16 A
quantité d'air:
50...300 m³/h
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
volume du réservoir:
235 l
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation du régime, pompe (pompe système):
incorporé
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
type d'alimentation de la pompe (pompe système):
DC
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
taux de modulation:
20...100 %
type de réglage:
autre
type de régulation du régime (pompe système):
autre
type d'optimisation:
autre
transmission de données via liaison bus:
Oui
transfert de données par USB:
Non
température de l'air:
-20...40 °C
transfert de données par Internet:
Oui
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:
207
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:
138
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
165
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:
149
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:
103
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
129