Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau Modulation de puissance 3 kW HPA-O 3 CS PLUS - 238984

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • température max. de départ chauffage - 60 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU) - A++

  • puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511 - 1...2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017212389843

Réf. Sonepar

00311238984

Réf. Fournisseur

238984

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R410a

température max. de départ chauffage:

60 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):

A++

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

1...2 kW

largeur:

1.022 mm

hauteur:

740 mm

profondeur:

524 mm

poids:

62 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

52 dB

nombre de phases:

1

diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:

22 mm

commandable à distance:

Oui

commande d'eau chaude sanitaire intégrée:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

démarrage progressif intégré:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2.088

pression de service max. système émetteur:

3 bar

protection de l'appareil:

16 A

régulation de la température ambiante:

Oui

transmission de données via liaison bus:

Oui

transfert de données par USB:

Oui

température de l'air:

-20...40 °C

transfert de données par Internet:

Oui

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes:

200

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides:

148

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:

166

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes:

137

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides:

102

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:

116

Pompe à chaleur air/eau à modulation de puissance 3kW fonction refroidissement, alimentation monophasée, température de départ jusqu'à 60°C, adaptée pour le neuf HPA-O 3 CS PLUS