Stiebel Eltron - Pompe à chaleur géothermique sur nappe 16,6 kW WPW-I 17 H 400 Premium - 201561

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de réfrigérant - R410a

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1150 mm

  • profondeur - 650 mm

  • poids - 132 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212015612

Réf. Sonepar

00311201561

Réf. Fournisseur

201561

Marque

Stiebel Eltron

type de réfrigérant:

R410a

largeur:

600 mm

hauteur:

1150 mm

profondeur:

650 mm

poids:

132 kg

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):

50.7 dB

débit nominal système émetteur:

48.343 l/s

indice de protection (IP):

IP2X

charge en fluide réfrigérant:

3.2 kg

Pompe à chaleur géothermique sur nappe 16,6 kW WPW-I 17 H 400 Premium