Stiebel Eltron - Pompe de relevage de condensats PK 10 - 229286

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Pompe de relevage de condensats PK 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • hauteur d’élévation max. - 5 m

  • volume refoulé max. - 500 l/h

  • matériau corps de pompe - autre

  • classe de qualité corps de pompe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212292860

Réf. Sonepar

00311229286

Réf. Fournisseur

229286

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

autre

hauteur d’élévation max.:

5 m

volume refoulé max.:

500 l/h

matériau corps de pompe:

autre

classe de qualité corps de pompe:

autre

raccordement électrique:

autre

fréquence:

autre

puissance électrique du moteur (P1):

70 W

classe d’isolation selon IEC:

autre

tuyau d’évacuation compris:

Non

largeur:

279 mm

hauteur:

171 mm

profondeur:

130 mm

granulés compris:

Non

montage mural:

Non

montage au sol:

Non

alarme sonore:

Non

indice de protection (IP):

autre

Pompe de relevage de condensats PK 10