Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS 310 L SBB 300-1 Plus - 202487

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle vertical

  • contenu - 314 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température max. - 95 °C

  • type raccordement 1 - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017212024874

Réf. Sonepar

00311202487

Réf. Fournisseur

202487

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

mode de pose:

modèle vertical

contenu:

314 l

pression de travail max.:

10 bar

température max.:

95 °C

type raccordement 1:

filetage extérieur

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

convient pour pompe à chaleur:

Oui

matériau fût:

acier

protection de la paroi intérieure:

revêtu

protection de surface extérieure:

autre

matériau de la surface:

plastique

avec isolation:

Oui

matériau isolant:

PUR (polyuréthane)

hauteur:

1619 mm

diamètre:

650 mm

diamètre sans isolation:

550 mm

dimension de raccordement 1:

1 pouce

type raccordement 2:

filetage intérieur

dimension de raccordement 2:

1 1/2 pouces

avec doigt de gant:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

raccordement élément électrique:

autre

avec connexion à un capteur de température:

Oui

nombre de raccordement pour capteurs de température:

2

taille de raccordement du capteur de température:

autre

Hauteur de basculement:

1750 mm

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

B

Préparateur d'ECS 310 L SBB 300-1 Plus