Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS 516 L SBB 500-1 Plus - 202489


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 522 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212024898
Réf. Sonepar
00311202489
Réf. Fournisseur
202489
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
522 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
1904 mm
diamètre:
780 mm
diamètre sans isolation:
650 mm
dimension de raccordement 1:
1 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/2 pouces
avec doigt de gant:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
2063 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B