Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS 741 litres SBB 800 WP SOL - 235907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - retour /reflux
volume du réservoir - 770 l
hauteur - 1943 mm
matériau de la cuve - acier
traitement de la surface - émaillé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SBB WP (SOL)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017212359075
Réf. Sonepar
00311235907
Réf. Fournisseur
235907
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
principe de fonctionnement:
retour /reflux
volume du réservoir:
770 l
hauteur:
1943 mm
matériau de la cuve:
acier
traitement de la surface:
émaillé
anode de protection:
Oui
diamètre:
1010 mm