Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 300 l SBB 301 WP - 221360


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - modèle vertical
contenu - 301 l
pression de travail max. - 10 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SBB WP (SOL)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017212213605
Réf. Sonepar
00311000334
Réf. Fournisseur
221360
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
301 l
pression de travail max.:
10 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
matériau isolant:
PUR (polyuréthane)
hauteur:
1710 mm
diamètre:
700 mm
diamètre sans isolation:
550 mm
dimension de raccordement 1:
1 pouce
type raccordement 2:
filetage intérieur
dimension de raccordement 2:
1 1/2 pouces
avec doigt de gant:
Non
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
avec connexion à un capteur de température:
Oui
nombre de raccordement pour capteurs de température:
2
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
1750 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
C