Stiebel Eltron - Prise ou rejet d'air en façade INOX pour VRL-C 870 - 237629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre nominal du conduit - 315 mm
largeur avant - 423 mm
hauteur avant - 422 mm
profondeur d'encastrement - 215 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059576800367
Réf. Sonepar
00311680036
Réf. Fournisseur
237629
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
diamètre nominal du conduit:
315 mm
largeur avant:
423 mm
hauteur avant:
422 mm
profondeur d'encastrement:
215 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Non
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
acier inoxydable
forme:
autre
traitement de la surface:
autre


