Stiebel Eltron - Prise ou rejet d'air en façade INOX pour VRL-C 300 - 237627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre nominal du conduit - 200 mm
largeur avant - 324 mm
hauteur avant - 327 mm
profondeur d'encastrement - 112 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059576800343
Réf. Sonepar
00311680034
Réf. Fournisseur
237627
Marque
Stiebel Eltron
matériau:
acier inoxydable
diamètre nominal du conduit:
200 mm
largeur avant:
324 mm
hauteur avant:
327 mm
profondeur d'encastrement:
112 mm
avec treillis métallique:
Non
avec grille de protection contre les insectes:
Non
avec clapet de surpression soufflant:
Non
avec clapet de surpression aspirant:
Non
avec section à clapet contrarotative:
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens:
Non
avec ouverture d'encastrement:
Oui
verrouillable:
Non
commandé par moteur:
Non
couleur:
acier inoxydable
forme:
autre
traitement de la surface:
autre


