Stiebel Eltron - Profilé de finition mural pour gamme VRL-C - 237674

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Profilé de finition mural pour gamme VRL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059576800657

Réf. Sonepar

00311680065

Réf. Fournisseur

237674

Marque

Stiebel Eltron

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

477 mm

profondeur:

100 mm

Profilé de finition mural pour gamme VRL-C (Fileur au RAL identique à la centrale de ventilation)