Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 3 kW + 18 briques ETSE 300 Plus - 238653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables - 1
puissance de raccordement nominale - 3 kW
connectable au système de commande CC - Oui
largeur - 780 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212386538
Réf. Sonepar
00311238653
Réf. Fournisseur
238653
Marque
Stiebel Eltron
tension de raccordement:
230 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables:
1
puissance de raccordement nominale:
3 kW
connectable au système de commande CC:
Oui
largeur:
780 mm
poids:
40 kg
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
400 V
Les Atouts de l'article:
Utilisation de la technologie C-Plus pour une automatique de chargement intelligente afin de garantir un fonctionnement confortable économe en énergie.Horaires de recharge réglables directement sur l’appareil





