fin de vie

Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 3 kW 218mm ETW 300 Plus - 236615

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - accumulateur plat

  • puissance de raccordement - 2.25...3 kW

  • tension de raccordement - 400 V

  • nombre de niveaux de puissance sélectionnables - 4

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017212366158

Réf. Sonepar

00311236615

Réf. Fournisseur

236615

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

accumulateur plat

puissance de raccordement:

2.25...3 kW

tension de raccordement:

400 V

nombre de niveaux de puissance sélectionnables:

4

couleur:

blanc

puissance de raccordement nominale:

3 kW

avec corps de chauffe pré-installé:

Oui

avec thermostat de charge électronique:

Oui

système de commande AC sélectionnable:

Oui

connectable au système de commande CC:

Oui

affichage d'erreurs:

Oui

avec relais thermique:

Non

filtre à peluches dans la zone d'aspiration d'air:

Oui

largeur:

1063 mm

hauteur:

546 mm

profondeur:

218 mm

poids:

43 kg

avec chauffage d'appoint:

Non

tension nominale 1:

400 V

tension nominale 2:

400 V

avec décharge statique:

Non

avec régulateur de température:

Oui

Radiateur à accumulation 3 kW 218mm ETW 300 Plus