Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 5 kW + 30 briques ETSE 500 Plus - 238655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables - 1
puissance de raccordement nominale - 5 kW
connectable au système de commande CC - Oui
largeur - 1.13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212386552
Réf. Sonepar
00311238655
Réf. Fournisseur
238655
Marque
Stiebel Eltron
tension de raccordement:
230 V
nombre de niveaux de puissance sélectionnables:
1
puissance de raccordement nominale:
5 kW
connectable au système de commande CC:
Oui
largeur:
1.13 mm
poids:
56 kg
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
400 V
Les Atouts de l'article:
Utilisation de la technologie C-Plus pour une automatique de chargement intelligente afin de garantir un fonctionnement confortable économe en énergie.Horaires de recharge réglables directement sur l’appareil







