Stiebel Eltron - Radiateur à accumulation 6 kW + 36 briques ETSE 600 Plus - 238656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 230 V
puissance de raccordement nominale - 6 kW
connectable au système de commande CC - Oui
largeur - 1.305 mm
poids - 64 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212386569
Réf. Sonepar
00311238656
Réf. Fournisseur
238656
Marque
Stiebel Eltron
tension de raccordement:
230 V
puissance de raccordement nominale:
6 kW
connectable au système de commande CC:
Oui
largeur:
1.305 mm
poids:
64 kg
tension nominale 1:
230 V
tension nominale 2:
400 V
Les Atouts de l'article:
Utilisation de la technologie C-Plus pour une automatique de chargement intelligente afin de garantir un fonctionnement confortable économe en énergie.Horaires de recharge réglables directement sur l’appareil





