Stiebel Eltron - Réduction Galva Ø 200 Femelle - 160 Mâle - 234106

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Réduction Galva Ø 200 Femelle - 160 Mâle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier inoxydable

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212341063

Réf. Sonepar

00311234106

Réf. Fournisseur

234106

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

modèle:

conduit non isolé

matériau du conduit:

acier inoxydable

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

nature du matériau du conduit:

autre

type de production:

sans soudure

pressé:

Non

matériau isolant:

autre

protection des surfaces externe:

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne:

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

zinc

forme de finition:

centré

finition raccordement 1:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 1:

160 mm

largeur nom. de conduit raccordement 1:

160 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

160 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

finition raccordement 2:

gaine de ventilation ronde

diamètre de canal équivalent 2:

200 mm

largeur nom. de conduit raccordement 2:

200 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 2:

200 mm

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec joint prémonté:

Oui

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

pièce de liaison auxiliaire:

Oui

réduction de tube:

Oui

incorporable dans le béton:

Non

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

Réduction Galva Ø 200 Femelle - 160 Mâle