Stiebel Eltron - Réduction Galva Ø 200 Femelle - 180 Mâle - 206532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit non isolé
matériau du conduit - acier inoxydable
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 180 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4017212065327
Réf. Sonepar
00311206532
Réf. Fournisseur
206532
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
modèle:
conduit non isolé
matériau du conduit:
acier inoxydable
diamètre nominal conduite raccordement 1:
180 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
longueur:
70 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
0.6 mm
type de production:
sans soudure
pressé:
Non
matériau isolant:
autre
épaisseur d'isolation:
0 mm
protection des surfaces externe:
galvanisé Sendzimir
protection des surfaces interne:
galvanisé Sendzimir
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
zinc
forme de finition:
centré
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 1:
180 mm
largeur nom. de conduit raccordement 1:
180 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
180 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ronde
diamètre de canal équivalent 2:
200 mm
largeur nom. de conduit raccordement 2:
200 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 2:
200 mm
type raccordement 2:
extrémité pointue
avec joint prémonté:
Oui
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
pièce de liaison auxiliaire:
Oui
réduction de tube:
Oui
longueur raccordement 1:
20 mm
longueur utile raccordement 1:
20 mm
longueur raccordement 2:
20 mm
longueur utile raccordement 2:
20 mm
incorporable dans le béton:
Non
finition antistatique:
Oui
traitement antibactérien:
Oui