Stiebel Eltron - Régulateur de circuit de chauffage électronique SEHC - 201656

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Régulateur de circuit de chauffage électronique SEHC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • convient pour montage dans conduit d’aération - Non

  • montage de tube possible - Non

  • adapté aux liquides - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212016565

Réf. Sonepar

00311201656

Réf. Fournisseur

201656

Marque

Stiebel Eltron

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

montage de tube possible:

Non

adapté aux liquides:

Non

adapté aux gaz:

Oui

câble fixe sur capteur:

Oui

mesure de température active:

Oui

mesure du CO1:

Non

Bluetooth:

Non

sans fil:

Non

type d'alimentation électrique:

câble d’alimentation

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP20

hauteur boîtier:

166 mm

largeur boîtier:

110 mm

profondeur boîtier:

47 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

Régulateur de circuit de chauffage électronique SEHC