Stiebel Eltron - Régulation par pièce EASYTRON EHF - 237736

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Régulation par pièce EASYTRON EHF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • charge de contact max. - 1 A

  • couleur - gris

  • raccordement - à 3 fils

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212377369

Réf. Sonepar

00311237736

Réf. Fournisseur

237736

Réf. Commerciale

Stiebel Eltron

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

charge de contact max.:

1 A

couleur:

gris

raccordement:

à 3 fils

modèle:

autre

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Oui

capteur externe:

Oui

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

8

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

8

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Non

avec raccord d’eau:

Non

tension max. contacts:

230 V

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

7035

hauteur:

91 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

58 mm

classe de la température de contrôle:

VIII

Régulation par pièce EASYTRON EHF, permet de réguler jusqu'à 8 circuits de chauffage